PARKER Man Hex Long Nipple


Filter
Kroppsmaterial: Mässing , Klass: Rörkoppling , Efterlevnad: ASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3 , Kopplingstyp: MNPT , Längd: 2" , Antal hål: 1 , Utanför Dia.: 1 / 8 " , Temp. Räckvidd: -40 grader till 400 grader F.
StilModellHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris (ex moms)
A
6-6 MHLN-B 2.0
3 / 4 "4000 psi3 / 8 "39 SEK
A
4-4 MHLN-B 2.0
5 / 8 "4100 psi1 / 4 "269 SEK
A
8-8 MHLN-B 2.0
7 / 8 "3900 psi1 / 2 "669 SEK
A
8-8 MHLN-B 3.0
7 / 8 "3900 psi1 / 2 "797 SEK
A
2-2 MHLN-B 2.0
7 / 16 "5600 psi1 / 8 "252 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?