Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER FEM-751-12FO-NL Snabbkoppling, 3/4 tums storlek, spillfri | AC4XMB 31A809

PARKER FEM-751-12FO-NL snabbkoppling, 3/4 tums storlek, spillfri

Finns i lager
Artikel: AC4XMB Modell: FEM-751-12FO-NLKorsreferens: 31A809

Få det Maj 15, Onsdag
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
3 041 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabb kopplare
LagermaterialRostfritt stål
LagerRostfritt
Body MaterialStål
Kroppsstorlek3 / 4 "
AnslutningstypUNF
FinishKrom 6 gratis
Flödeshastighet26 Gal / min
Längd3 61 / 64 "
LåstypLåsa bollar
LåsmekanismBoll
Max. Arbetstryck3625 psi
Max. Driftstemperatur250 grader F
Max. Tryck3625 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader F
O-ringgänga (in.)1-1/16
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.
Parker InterchangeFEM-751-12FO-NL
Pläteringzink
SAE rak tråd (in.)1-1/16
TätningsmaterialNitril
ÄrmmaterialStål
Temp. Räckvidd-40 till 250 F
Tråd storlek1 1 / 16-12 "
GängtypKvinna
TypKoppling (kropp)
VentildesignNonspill
VentiltypIcke-spill

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.945
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8481200050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTätningsmaterialKroppsstorlekAnslutningstypTråd storlekGängtypFlödeshastighetLängdMax. ArbetstryckPris
PARKER FEM-251-4FP-NL Snabbkoppling, 1/4 tums storlek, spillfri | AC4XLQ 31A798 FEM-251-4FP-NLNitril1 / 4 "NPSF1 / 4-18 "Kvinna3 Gal / min1 31 / 32 "4568 psi1 991 kr
PARKER FEM-251-6FO-NL Snabbkoppling, 1/4 tums storlek, spillfri | AC4XLR 31A799 FEM-251-6FO-NLNitril1 / 4 "UNF9 / 16-18Kvinna3 Gal / min2 9 / 16 "4568 psi1 989 kr
PARKER FEM-621-12FO-NL Snabbkoppling, 5/8 tums storlek, spillfri | AC4XMA 31A808 FEM-621-12FO-NLNitril5 / 8 "UNF1 1 / 16-12 "Kvinna20 Gal / min3 45 / 64 "3625 psi1 719 kr
PARKER FEM-751-12FP-NL Snabbkoppling, 3/4 tums storlek, spillfri | AC4XMC 31A810 FEM-751-12FP-NLNitril3 / 4 "NPSF3 / 4-14 "Kvinna26 Gal / min-3625 psi2 797 kr
PARKER FEM-1001-16FO-NL Snabbkoppling, 1 tums storlek, spillfri | BX3LTL FEM-1001-16FO-NLNitril1"UNF1 5 / 16-12 "Kvinna50 Gal / min-2900 psi5 215 kr
PARKER FEM-1001-16FP-NL Snabbkoppling, 1 tums storlek, spillfri | BX3TMP FEM-1001-16FP-NLNitril1"NPSF1-11 1/2 "Kvinna50 Gal / min-2900 psi5 399 kr
PARKER FEM-501-10BMS-NL Snabbkoppling, 1/2 tums storlek, spillfri | BX3ZYD FEM-501-10BMS-NLPolyuretan och nitril1 / 2 "UNS1-14Manlig skott ansiktsförsegling12 Gal / min-3625 psi1 638 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER FEM-751-12FO-NL snabbkoppling, 3/4 tums storlek, spillfri
3 041 kr /enhet