Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER GECR-84 Reducerande armbåge 90 Pfa-kompression 1/2 tum x 1 / 4in | AB9EDG 2CGE7

PARKER GECR-84 Reducing Armbow 90 Pfa Compression 1/2 tum x 1/4in

Finns i lager
Artikel: AB9EDG Modell: GECR-84Korsreferens: 2CGE7

Få det Maj 8, Onsdag
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
2 084 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskande armbåge, 90 grader
GrundmaterialPlast
Body MaterialPFA, PTFE, ETFE
Anslutningstypkompression
Max. Tryck175 psi
Temp. Räckvidd32 grader till 266 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "x 1 / 4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Undermärke: PARGRIP

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekPris
PARKER GECR-42 Reducerande armbåge 90 Pfa-kompression 1/4 tum x 1/8 tum | AB9EDE 2CGE5 GECR-42225 psi1 / 4 "x 1 / 8"961SEK
PARKER GECR-64 Reducerande armbåge 90 Pfa-kompression 3 / 8in x 1 / 4in | AB9EDF 2CGE6 GECR-64225 psi3 / 8 "x 1 / 4"1 576 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER GECR-84 Reducing Armbow 90 Pfa Compression 1/2 tum x 1/4in
2 084 kr /enhet