DAYTON 10D989 Avgasfläkt 24 tum 115 / 230v | AA2CUP

DAYTON 10D989 Avgasfläkt 24 tum 115/230v

Finns i lager
Artikel: AA2CUP Modell: 10D989

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 632 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrånluftsfläkt
Aluminium vägglucka nr.3C308
Bearing TypeBoll
CFM @ 0.000-in. SP5892
CFM @ 0.125-in. SP5471
CFM @ 0.250-in. SP4961
CFM @ 0.375-in. SP4315
CFM @ 0.500-in. SP3593
Vägglucka av glasfiber nr.5C215
Flänsbredd1"
RamfinishGalvaniserad
RammaterialGalvaniserad
Fulllastförstärkare4.9/2.5
Galvaniserad vägglucka nr.1C746
Höjd28 "
Hz60
Intagsskydd nr.1WBU3
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Djup11-7 / 8 "
MotorhöljeHelt sluten luft över
Motor HP1/2
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1140
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Antal Blades6
Fas1
Propeller Dia.24 "
PropellermaterialAluminium
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.23
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.26.4
VarvtalsregleringNej
TypIndustriell direktdrift
Venturi Djup3-3 / 8 "
Spänning115/230
Watt373
Bredd28 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.5
Fartygets höjd (cm)43.18
Fartygets längd (cm)72.39
Fartygets bredd (cm)72.39
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.125-in. SPMotorvarvtalAntal BladesFasSones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.Pris
DAYTON 10D978 Avgasfläkt 24 tum 115 / 230v | AA2CUC 10D9781/34632419611403116.513.310 380 kr
DAYTON 10D979 Avgasfläkt 24 tum 115 / 230v | AA2CUD 10D9791/24686436311403117.016.510 935 kr
DAYTON 10D980 Avgasfläkt 24 tum 208-230 / 460v | AA2CUE 10D9801/24686436311403317.016.57 436 kr
DAYTON 10D990 Avgasfläkt 24 tum 115 / 230v | AA2CUQ 10D9903/469786499172531313214 309 kr
DAYTON 10D991 Avgasfläkt 24 tum 208-230 / 460v | AA2CUR 10D9913/469786499172533313215 252 kr
DAYTON 10E046 Avgasfläkt 24 tum 115 / 230v | AA2CWW 10E0461/25703529311403117.91513 220 kr
DAYTON 10E047 Avgasfläkt 24 tum 115 / 230v | AA2CWX 10E0473/46236585411403119.017.014 326 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 10D989 Avgasfläkt 24 tum 115/230v
14 632 kr /enhet