Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER H2-63-T6 Hydraulkoppling hane 9/16 In | AC4XQM 31A888

PARKER H2-63-T6 hydraulisk koppling hane 9/16 tum

Finns i lager
Artikel: AC4XQM Modell: H2-63-T6Korsreferens: 31A888

Få det Maj 15, Onsdag
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
317SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingskropp
LagermaterialRostfritt stål
LagerRostfritt
Body MaterialStål
Kroppsstorlek1 / 4 "
AnslutningstypFSAE
FinishKrom 6 gratis
Flödeshastighet3 gpm
LåsmekanismBoll
Max. Tryck5000 psi
O-ringgänga (in.)9/16
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.
Parker InterchangeH2-63-T6
SAE rak tråd (in.)9/16
TätningsmaterialBuna-N
Temp. Räckvidd-40 till 250 F
Tråd storlek9/16 "-18
TypKoppling Manlig halv
Ventildesignpoppet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8481200050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstorlekAnslutningstypFlödeshastighetMax. TryckParker InterchangeTråd storlekPris
PARKER H1-63-T4 Hydraulkoppling hane 7/16 In | AC4XQK 31A886 H1-63-T41 / 8 "ORB.8 GPM5000 psiH1-63-T47/16 "-20374SEK
PARKER H3-63-T8 Hydraulkoppling hane 3/4 tum | AC4XQP 31A890 H3-63-T83 / 8 "FSAE6 gpm4000 psiH3-63-T83/4 "-14540SEK
PARKER H4-63-T10 Hydraulkoppling hane 7/8 In | AC4XQR 31A892 H4-63-T101 / 2 "FNPT12 GPM4000 psiH4-63-T107/8 "-14743SEK
PARKER H6-63-T12 Hydraulkoppling hane 1-1 / 16 In | AC4XQU 31A894 H6-63-T123 / 4 "ORB28 gpm2500 psiH6-63-T121-1 / 16 "-12884SEK
PARKER H8-63-T16 Hydraulkoppling hane 1-5 / 16 In | AC4XQW 31A896 H8-63-T161"ORB50 gpm2000 psiH8-63-T161-5 / 16 "-121 810 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER H2-63-T6 hydraulisk koppling hane 9/16 tum
317SEK /enhet