PASS AND SEYMOUR Trademaster-seriens trevägskombinationsbrytare och pilotljus


Filter
Nuvarande omdöme: 15A , Driftscykler: 30000 , Spänning: 120V , Spänningsvärde: 120 / 125 VAC
StilModellFärg
A
695-DEN
-
RFQ
B
695
Brun
RFQ
C
695-W
White
RFQ

Trademaster-seriens trevägskombinationsbrytare och pilotljus

Pass och Seymour Trademaster Series trevägskombinationsströmbrytare och pilotljus används i korridorer, trappor och rum med flera ingångar. De tillåter lampor att styras från olika platser och har en inbyggd pilotlampa som är idealisk för verifiering av belysningsstatus, vilket förbättrar användarupplevelsen och säkerheten. De kommer med sidledarkompatibilitet för både 12 och 14 AWG-ledningar, vilket förenklar ledningsprocessen samtidigt som de tillgodoser varierande måttkrav. Dessa kombinationsbrytare är utrustade med en manipuleringssäker version med ett dubbelt mekaniskt slutarsystem, vilket förhindrar införande av främmande föremål och ökar säkerheten. De har brytningsdesign för separata eller gemensamma matningsanslutningar, vilket möjliggör enkel anpassning under installationen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?