Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER HCAE3ZX200 Ventilutvidgning R410a | AB3XQP 1VW49

PARKER HCAE3ZX200 Ventilexpansion R410a

Finns i lager
Artikel: AB3XQP Modell: HCAE3ZX200Korsreferens: 1VW49

Få det Maj 6, Måndag
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
2 922 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTermostatisk expansionsventil
ARI standard750-70
Kapillärlängd60 In.
förbindelseRakt genom löd
Kontaktanslutning (in.)3/8
Kontaktuttag (in.)1/2
kontrollNoggrannhet, upprätthålls över en stor variation i förångarens belastning, vilket minimerar jaktens översvämning och problem med svält
Förångare Temp. Räckvidd10 till 60 F
Nominell kapacitet1-1 / 2 till 3 ton
Parkers modellnummerHCAE3ZX200
KylmedelR-410A
överhettningExternt justerbar
TypJusterbar med backventil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8481809045
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Balanserad portdesign (Ja)
    • Equalizer-typ (extern)
    • Flytande underkylningstemperatur (F) (10)
    • Inte för användning med (ammoniak)

Produktvarianter

ProduktModellTypPris
PARKER HAE3ZX200B15 Ventilutvidgning R410a | AB3XQN 1VW48 HAE3ZX200B15Justerbar2 714 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER HCAE3ZX200 Ventilexpansion R410a
2 922 kr /enhet