Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER HPBYB8FF Hi-Pro kulventil, 316 rostfritt stål, 1/2 tums rörstorlek | AD7JXR 4EUK3 / HPBYB8FF-GR

PARKER HPBYB8FF Hi-Pro kulventil, 316 rostfritt stål, 1/2 tums rörstorlek

Finns i lager
Artikel: AD7JXR Modell: HPBYB8FFCross Ref: 4EUK3 / HPBYB8FF-GR
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
3 750 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialRostfritt stål
Kulventil ProduktgruppManuell
Body Material316 Stainless Steel
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera materialNylon
Hantera typSpak
Max. Tryck6000 psi WOG
Rörstorlek1 / 2 "
HamnStandard
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialPTFE
StammaterialRostfritt stål
StammtypSjälvjusterande
Temp. Räckvidd-54 grader till 400 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9675
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)19.3
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod8481803070
URSPRUNGSLANDGB

Produktinformation:

Parker kulventil är en flödeskontrollanordning som använder en ihålig, perforerad och svängbar kula för att hantera vätskeflödet. Det används vanligtvis i uppströms olje- och gasproduktionsanläggningar (både onshore och offshore).

Funktioner:

    Parker HPBYB8FF är en inline kulventil designad för applikationer inom olje- och gasindustrin, läkemedels-, livsmedels- och dryckesindustrin och kemisk industri för att kontrollera flödet av gaser, vätskor, slurry eller ånga.
  • Denna Parker-kulventil har en tvådelad kroppsdesign för att minska läckage och en rak flödesbana för att minimera tryckfallet.
  • Den levereras med en packningsmutter som underlättar inline-justering och ett robust nylonhandtag för att ge brottmotstånd.

Standarder och godkännanden:

  • ANSI
  • SOM JAG

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är en kulventil idealisk för?

A. Kulventiler använder en metallkula som har ett hål borrat genom mitten och är inklämt mellan två säten för att kontrollera flödet. Dessa kulventiler är kapabla att strypa gaser och ångor och är lämpliga för lågflödessituationer i kolvätebearbetningsapplikationer.

F. Är Hi-Pro kulventilhandtag kapabla att motstå direkt exponering för brand utan att bli obrukbara, enligt API607-standarder?

S. Ja, Hi-Pro kulventilhandtag är gjorda av rostfritt stål och kan exponeras direkt. Ventilen kan motstå direkt exponering för brand, enligt API607-standarder.

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddHantera materialHantera typVentilstrukturMax. TryckRörstorlekTätningsmaterialSittmaterialPris
PARKER XVP502SS-4 Kulventil i rostfritt stål Fnpt 1/4 In | AB4ZEQ 20K953 XVP502SS-40 grader till 400 grader F.Rostfritt stålLåsspak1-Piece2000 psi WOG1 / 4 "VitonViton1 840 kr
PARKER XVP502SS-6 Kulventil i rostfritt stål Fnpt 3/8 In | AB4ZER 20K954 XVP502SS-60 grader till 400 grader F.Rostfritt stålLåsspak1-Piece2000 psi WOG3 / 8 "VitonViton990SEK
PARKER XVP502SS-8 Kulventil i rostfritt stål Fnpt 1/2 In | AB4ZET 20K955 XVP502SS-80 grader till 400 grader F.Rostfritt stålLåsspak1-Piece2000 psi WOG1 / 2 "VitonViton2 503 kr
PARKER XVP502SS-12 Kulventil i rostfritt stål Fnpt 3/4 In | AB4ZEU 20K956 XVP502SS-120 grader till 400 grader F.Rostfritt stålLåsspak1-Piece2000 psi WOG3 / 4 "VitonViton1 516 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER HPBYB8FF Hi-Pro kulventil, 316 rostfritt stål, 1/2 tums rörstorlek
3 750 kr /enhet