Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER XVP502SS-4 Kulventil i rostfritt stål Fnpt 1/4 In | AB4ZEQ 20K953

PARKER XVP502SS-4 Kulventil i rostfritt stål Fnpt 1/4 In

Finns i lager
Artikel: AB4ZEQ Modell: XVP502SS-4Korsreferens: 20K953
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
1 840 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialRostfritt stål
Body Material316 Stainless Steel
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera materialRostfritt stål
Hantera typLåsspak
Max. Tryck2000 psi WOG
Rörstorlek1 / 4 "
TätningsmaterialViton
SittmaterialViton
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd0 grader till 400 grader F.
Ventilstruktur1-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1858
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8481803070
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddHantera materialHantera typVentilstrukturMax. TryckRörstorlekTätningsmaterialSittmaterialPris
PARKER XVP502SS-6 Kulventil i rostfritt stål Fnpt 3/8 In | AB4ZER 20K954 XVP502SS-60 grader till 400 grader F.Rostfritt stålLåsspak1-Piece2000 psi WOG3 / 8 "VitonViton990SEK
PARKER XVP502SS-8 Kulventil i rostfritt stål Fnpt 1/2 In | AB4ZET 20K955 XVP502SS-80 grader till 400 grader F.Rostfritt stålLåsspak1-Piece2000 psi WOG1 / 2 "VitonViton2 503 kr
PARKER XVP502SS-12 Kulventil i rostfritt stål Fnpt 3/4 In | AB4ZEU 20K956 XVP502SS-120 grader till 400 grader F.Rostfritt stålLåsspak1-Piece2000 psi WOG3 / 4 "VitonViton1 516 kr
PARKER HPBYB8FF Hi-Pro kulventil, 316 rostfritt stål, 1/2 tums rörstorlek | AD7JXR 4EUK3 / HPBYB8FF-GR HPBYB8FF-54 grader till 400 grader F.NylonSpak2-Piece6000 psi WOG1 / 2 "PTFEPTFE3 750 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER XVP502SS-4 Kulventil i rostfritt stål Fnpt 1/4 In
1 840 kr /enhet