Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER J04D3ZN Tryckkompenserad flödeskontrollventil, 18 gpm, stål | AD7DAY 4DML1

PARKER J04D3ZN Tryckkompenserad flödeskontrollventil, 18 gpm, stål

Finns i lager
Artikel: AD7DAY Modell: J04D3ZNKorsreferens: 4DML1
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
3 165 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlödeskontrollventil
JusteringstypSkruvjustering
Flödeshastighet18 Gal / min
Installationsmoment37 lbs-ft
Max. Flöde12 gpm
Max. Flöde GPM12
Max. Flödeshastighet12 Gal / min
Max. Inloppstryck6000 psi
Max. Tryck6000 psi
Max. Viskositet45-2000 SSU
Operating temp.-34 grader till 121 grader C
Nominell flödeshastighet18 Gpm
TätningsmaterialNitril
VentilmaterialStål
VentiltypTryckkompenserad flödeskontroll m / förbikoppling
Way3

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.162
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod8481801050
URSPRUNGSLANDGB

Produktinformation:

    • Ventilhålighet (C10-3)

Produktvarianter

ProduktModellFlödeshastighetMax. FlödeVentiltypPris
PARKER J04E2ZN Tryckkompenserad flödeskontrollventil, 10.6 gpm, stål | AD7DAX 4DMK9 J04E2ZN10.6 Gal / min10.6 gpmTryckkompenserad flödeskontroll Begränsande stil2 333 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER J04D3ZN Tryckkompenserad flödeskontrollventil, 18 gpm, stål
3 165 kr /enhet