RANCO Linjespänningstermostater, LCD -display, grå


Filter
Färg: Grå , Kontrollområde: -30 grader till 220 grader F. , Djup: 2.5 " , Differential: 1 grader till 30 grader F. , Bildskärmstyp: Display , Knappsatslås: Ja , Monteringstyp: Vertikal eller horisontell , Sensortyp: termistor , Växlingsåtgärd: Öppna / stäng vid uppgång , Bredd: 2.75 "
StilModellKapslingstypHöjdInspänningAntal etapperByt typSpänningsområdePris (ex moms)
A
ETC112-100-000
NEMA 16.5 "24 VAC1SPDT24 VAC1 414 SEK
A
ETC211-000-000
NEMA 16.5 "120/208/240 VAC22 spdt120 till 240 VAC1 882 SEK
A
ETC111-100-000
NEMA 16.5 "120/208/240 VAC1SPDT120 till 240 VAC1 465 SEK
A
ETC212-000-000
NEMA 16.5 "24 VAC22 spdt24 till 240 VAC1 738 SEK
A
ETC-112000-000
NEMA 16.5 "24 VAC1SPDT24 till 240 VAC1 314 SEK
A
ETC212-100-000
NEMA 16.5 "24 VAC22 spdt24 till 240 VAC2 279 SEK
A
ETC-111000-000
NEMA 16.5 "120/208/240 VAC1SPDT120 till 240 VAC1 340 SEK
A
ETC211-100-000
NEMA 16.5 "120/208/240 VAC22 spdt120 till 240 VAC2 299 SEK
B
ETC-241000-000
NEMA 4X7.75 "120/208/240 VAC22 spdt120 till 240 VAC2 281 SEK
B
ETC-141000-000
NEMA 4X7.75 "120/208/240 VAC1SPDT120 till 240 VAC1 844 SEK

Linjespänningstermostater, LCD -display, grå

Ranco ETC-seriens linjespänningstermostater tillhandahåller på / av-kontroller och erbjuder elektroniska ersättningar för elektrisk-mekanisk temperaturhanteringsutrustning i kommersiella applikationer för uppvärmning, luftkonditionering, kyla och kyla. De ger flexibilitet tack vare sina breda temperaturintervall, valbara värme-/kylningslägen, en- och tvåstegskapacitet och/eller flerspänningsingångar upp till 240 VAC. Dessutom är dessa termostater integrerade med LCD-avläsningsdisplayer för avkänning av temperaturer, relästatus och kontrollinställningar och har knappsatsspärr för att förhindra slutanvändares ändringar av inställningar. Dessutom har de IP67-klassade sensorer för damm- och vattenbeständighet och är utrustade med EEPROM-minnen för att behålla kontrollinställningarna under strömavbrott. De har SPST (enpolig enkel kast) eller SPDT (enpolig dubbel kast) omkopplare för att justera temperaturinställningar och är tillgängliga i NEMA 1 & NEMA 4X kapslingar, vilket säkerställer skydd mot skador på grund av vatteninträngning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?