Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER L125HBL-4-4 hanadapter 1/4 x 1/4 tum mässing | AA8PLJ 19H191

PARKER L125HBL-4-4 hanadapter 1/4 x 1/4 tum mässing

Finns i lager
Artikel: AA8PLJ Modell: L125HBL-4-4Korsreferens: 19H191
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
193SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig adapter
Barb Storlek0.25 "
GrundmaterialMetall
Body MaterialMässing med låg bly
AnslutningstypTaggförsedd x MNPT
Hexstorlek9 / 16 "
Max. Tryck150 psi
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd-40 grader till 160 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0014
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBarb StorlekHexstorlekRörstorlekPris
PARKER L125HBL-8-6 hanadapter 0.5 x 3/8 tum mässing | AA8PLK 19H192 L125HBL-8-60.5 "11 / 16 "3 / 8 "200SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER L125HBL-4-4 hanadapter 1/4 x 1/4 tum mässing
193SEK /enhet