Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER L125HBL-8-6 hanadapter 0.5 x 3/8 tum mässing | AA8PLK 19H192

PARKER L125HBL-8-6 hanadapter 0.5 x 3/8 tum mässing

Finns i lager
Artikel: AA8PLK Modell: L125HBL-8-6Korsreferens: 19H192
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
200SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig adapter
Barb Storlek0.5 "
GrundmaterialMetall
Body MaterialMässing med låg bly
AnslutningstypTaggförsedd x MNPT
Hexstorlek11 / 16 "
Max. Tryck150 psi
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd-40 grader till 160 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBarb StorlekHexstorlekRörstorlekPris
PARKER L125HBL-4-4 hanadapter 1/4 x 1/4 tum mässing | AA8PLJ 19H191 L125HBL-4-40.25 "9 / 16 "1 / 4 "193SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER L125HBL-8-6 hanadapter 0.5 x 3/8 tum mässing
200SEK /enhet