Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER L216P-8-6 Sexkantsnippel mässing 1/2 tum x 3/8 tum | AE4HKX 5KNF8

PARKER L216P-8-6 Hex Nippl Mässing 1/2 tum x 3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AE4HKX Modell: L216P-8-6Korsreferens: 5KNF8
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
153SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHexnippel
Body MaterialMässing
AnslutningstypMNPT
Hexstorlek7 / 8 "
Längd1.62 "
Max. Tryck1000 psi
Rörstorlek1 / 2 "x 3 / 8"
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekLängdRörstorlekPris
PARKER VS216P-2 Hex Nipple Messing 1/8 tum rör | AA6HFK 13Y795 VS216P-27 / 16 "31 / 32 "1 / 8 "27SEK
PARKER VS216P-4 Hexnippel mässing 1/4 tums rör | AA6HFL 13Y796 VS216P-49 / 16 "1.375 "1 / 4 "43SEK
PARKER VS216P-6 Hexnippel mässing 3/8 x 1-13 / 32 Rör | AA6HFN 13Y798 VS216P-611 / 16 "1 13 / 32 "3 / 8 "52SEK
PARKER VS216P-8 Hexnippel mässing 1/2 tums rör | AA6HFR 13Y802 VS216P-87 / 8 "1 13 / 16 "1 / 2 "141SEK
PARKER VS216P-12 Hexnippel mässing 3/4 tums rör | AA6HFV 13Y805 VS216P-121-1 / 16 "1 13 / 16 "3 / 4 "213SEK
PARKER L216P-6 Hexnippel mässing 3/8 tum | AA8PLR 19H202 L216P-611 / 16 "1 13 / 32 "3 / 8 "166SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER L216P-8-6 Hex Nippl Mässing 1/2 tum x 3/8 tum
153SEK /enhet