Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER VS216P-12 Hexnippel mässing 3/4 tums rör | AA6HFV 13Y805

PARKER VS216P-12 Hexnippel Mässing 3/4 tums rör

Finns i lager
Artikel: AA6HFV Modell: VS216P-12Korsref: 13Y805
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
213SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHexnippel
Body MaterialMässing
AnslutningstypMNPT
Hexstorlek1-1 / 16 "
Längd1 13 / 16 "
Max. Tryck1000 psi
Rörstorlek3 / 4 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekLängdRörstorlekPris
PARKER VS216P-2 Hex Nipple Messing 1/8 tum rör | AA6HFK 13Y795 VS216P-27 / 16 "31 / 32 "1 / 8 "26SEK
PARKER VS216P-4 Hexnippel mässing 1/4 tums rör | AA6HFL 13Y796 VS216P-49 / 16 "1.375 "1 / 4 "43SEK
PARKER VS216P-6 Hexnippel mässing 3/8 x 1-13 / 32 Rör | AA6HFN 13Y798 VS216P-611 / 16 "1 13 / 32 "3 / 8 "51SEK
PARKER VS216P-8 Hexnippel mässing 1/2 tums rör | AA6HFR 13Y802 VS216P-87 / 8 "1 13 / 16 "1 / 2 "134SEK
PARKER L216P-6 Hexnippel mässing 3/8 tum | AA8PLR 19H202 L216P-611 / 16 "1 13 / 32 "3 / 8 "157SEK
PARKER L216P-8-6 Sexkantsnippel mässing 1/2 tum x 3/8 tum | AE4HKX 5KNF8 L216P-8-67 / 8 "1.62 "1 / 2 "x 3 / 8"138SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER VS216P-12 Hexnippel Mässing 3/4 tums rör
213SEK /enhet