Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER L269CA-6-4 Armbåg 90 Mässingskompression med låg bly x M 3 / 8in x 1 / 4in | AE4HKQ 5KNF2

PARKER L269CA-6-4 armbåge 90 låg blymässingskompression x M 3/8 tum x 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AE4HKQ Modell: L269CA-6-4Korsreferens: 5KNF2
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
161SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig armbåge, 90 grader
GrundmaterialMetall
Body MaterialMässing med låg bly
Kompressionsgängstorlek9 / 16-24
AnslutningstypKompression x MNPT
Max. Tryck1000 psi
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)3.56
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Fångmutter / hylsmontering

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKompressionsgängstorlekAnslutningstypMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddRörstorlekPris
PARKER 10MSEL6N-B Armbåge 90 Mässing A-lok x M 5 / 8in x 3 / 8in | AB2ZUG 1PZR5 10MSEL6N-BMässing7 / 8 "A-LOK (R) x MNPT2000 psi3 / 8 "-40 grader till 400 grader F.5 / 8 "767SEK
PARKER 10-8 CBZ-B Armbåge 90 Mässing Cpi x M 5 / 8in x 1 / 2in | AB2ZWH 1PZX9 10-8 CBZ-BMässing7 / 8 "CPI (TM) x MNPT3100 psi1 / 2 "-40 grader till 400 grader F.5 / 8 "635SEK
PARKER 8-8 CLO-S Armbåge 90 Förzinkat stål M x Orfs 1 / 2in | AB4DUF 1XDC1 8-8 CLO-SZinkpläterat stål-MNPT x ORFS6000 psi--30 till 250 grader F1 / 2 "260SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER L269CA-6-4 armbåge 90 låg blymässingskompression x M 3/8 tum x 1/4 tum
161SEK /enhet