Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 10MSEL6N-B Armbåge 90 Mässing A-lok x M 5 / 8in x 3 / 8in | AB2ZUG 1PZR5

PARKER 10MSEL6N-B Armbåge 90 Mässing A-lok x M 5/8in x 3/8in

Finns i lager
Artikel: AB2ZUG Modell: 10MSEL6N-BKorsreferens: 1PZR5
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
767SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig armbåge, 90 grader
GrundmaterialMetall
Body MaterialMässing
Kompressionsgängstorlek7 / 8 "
AnslutningstypA-LOK (R) x MNPT
Hexstorlek15 / 16 "
Max. Tryck2000 psi
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd-40 grader till 400 grader F.
Rörstorlek5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.153
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKompressionsgängstorlekAnslutningstypMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddRörstorlekPris
PARKER 10-8 CBZ-B Armbåge 90 Mässing Cpi x M 5 / 8in x 1 / 2in | AB2ZWH 1PZX9 10-8 CBZ-BMässing7 / 8 "CPI (TM) x MNPT3100 psi1 / 2 "-40 grader till 400 grader F.5 / 8 "635SEK
PARKER 8-8 CLO-S Armbåge 90 Förzinkat stål M x Orfs 1 / 2in | AB4DUF 1XDC1 8-8 CLO-SZinkpläterat stål-MNPT x ORFS6000 psi--30 till 250 grader F1 / 2 "260SEK
PARKER L269CA-6-4 Armbåg 90 Mässingskompression med låg bly x M 3 / 8in x 1 / 4in | AE4HKQ 5KNF2 L269CA-6-4Mässing med låg bly9 / 16-24Kompression x MNPT1000 psi1 / 4 "-65 grader till 250 grader F.3 / 8 "161SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 10MSEL6N-B Armbåge 90 Mässing A-lok x M 5/8in x 3/8in
767SEK /enhet