Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER MV-14-007 Partek Avstängningskran, Flare, 1/4 In, PFA-kropp, PTFE-skaft, Manuell | AE7BQX 5WRL6

PARKER MV-14-007 Partek avstängningskran, Flare, 1/4 In, PFA-kropp, PTFE-stam, manuell

Finns i lager
Artikel: AE7BQX Modell: MV-14-007Korsreferens: 5WRL6
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
3 097 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKran
Body MaterialVätat: PFA, PTFE; Ej fuktad: PFA, PVDF
Volymkoefficient0.44
Anslutningstypflare
Hantera typT-stil
Max. Tryck60 psi
Totala höjden1.375 "
Total längd3.375 "
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd0 grader -266 grader F
Ventildesign2-Way

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Tvåvägsventil utrustad med en utvidgad anslutning för att reglera vätskeflödet i rörsystem
    • Funktioner PFA-PTFE (Wetted) och PFA-PVDF (Non-Wetted) konstruktion för att hantera tryck upp till 60 psi och ger ett driftstemperaturintervall på 0 - 266 ° F
    • T-handtag för enkel och bekväm manuell PÅ / AV-hantering

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypTotal längdRörstorlekPris
PARKER MV-14-003 Stoppkrankompression 1/4 Pfa | AE7BQV 5WRL4 MV-14-003kompression3 5 / 16 "1 / 4 "2 526 kr
PARKER MV-14-006 Stoppkran Mnpt 1/4 Pfa | AE7BQW 5WRL5 MV-14-006MNPT2.125 "1 / 4 "2 409 kr
PARKER MV-14-018 Avstängningskranskompression 1/8 Pfa | AE7BQY 5WRL7 MV-14-018kompression2 9 / 16 "1 / 8 "2 638 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER MV-14-007 Partek avstängningskran, Flare, 1/4 In, PFA-kropp, PTFE-stam, manuell
3 097 kr /enhet