Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER MV-6-1818-0 Kulventil, 2.24 tums längd, stål | AE7BRA 5WRL9

PARKER MV-6-1818-0 Kulventil, 2.24 tums längd, stål

Finns i lager
Artikel: AE7BRA Modell: MV-6-1818-0Korsreferens: 5WRL9
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
18 467 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialPTFE
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialPTFE
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x FNPT
Flödeskontroll2-vägen
Flödeshastighet6.59 Cv
Hantera materialHDPE
Hantera typTee
Längd2.24 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Vätsketemp.40 grader C
Max. Tryck120 psi WOG
Min. Omgivningstemperatur5 grader C
Min. Vätsketemp.5 grader C
Rörstorlek1 / 2 "
Hamn1/2 "FNPT
Tryckbetyg120 psiG
SittmaterialPTFE
StammaterialPTFE
Stammtyp12 "x 51"
Temp. Räckvidd41 grader till 104 grader F.
Ventilstruktur1-Piece
Vättade materialPTFE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlödeshastighetLängdRörstorlekHamnPris
PARKER MV-6-1414-0 Kulventil, 1.73 tums längd, stål | AE7BQZ 5WRL8 MV-6-1414-01.88 Cv1.73 "1 / 4 "1/4 "FNPT17 322 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER MV-6-1818-0 Kulventil, 2.24 tums längd, stål
18 467 kr /enhet