Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER N31461091 Ventil Air Pilot 2-vägs 3/4 tums inlopp | AC9AWB 3FEN1

PARKER N31461091 Ventilluftpilot 2-vägs 3/4 tums inlopp

Finns i lager
Artikel: AC9AWB Modell: N31461091Korsreferens: 3FEN1
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
6 670 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftpilotventil
Ställdon / returAir Pilot / Air Return
Volymkoefficient9.30
Cv8.2
Höjd5.56 "
Längd4.07 "
Max. Drift PSI140
Max. Temp. Räckvidd (F)0 till 125
Antal positioner2
Antal sätt2
Pilotportstorlek NPT (in.)1/4
Pilottryck25
Hamnstorlek3/4 Inlopp, 1 Avgas
TypNormally Closed
du använderAllmänna applikationer för pneumatik
VakuumExtern pilot
Bredd4.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.44
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod8481200080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVolymkoefficientHöjdLängdHamnstorlekBreddPris
PARKER N31431091 Ventil Air Pilot 2-vägs 3/8 tums inlopp | AC9AVZ 3FEM8 N314310913.604.78 "3.06 "3/8 Inlopp, 1/2 Avgas3.31 "4 469 kr
PARKER N31441091 Ventil Air Pilot 2-vägs 1/2 tums inlopp | AC9AWA 3FEM9 N314410913.804.78 "3.06 "1/2 Inlopp, 1/2 Avgas3.31 "4 413 kr
PARKER N31471091 Ventil Air Pilot 2-vägs 1 tums inlopp | AC9AWC 3FEN2 N314710919.305.56 "4.07 "1 Inlopp, 1 Avgas4.38 "6 670 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER N31461091 Ventilluftpilot 2-vägs 3/4 tums inlopp
6 670 kr /enhet