Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER N3756904553 Magnetventilluftventil 3/4 tum 120vac | AC9AVM 3FEL6

PARKER N3756904553 Magnetventil luftkontroll 3/4 tum 120vac

Finns i lager
Artikel: AC9AVM Modell: N3756904553Korsreferens: 3FEL6
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
10 332 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för magnetventil
Ställdon / returSolenoid / fjäder
Luftventiltyp3-vägs, 2-position
Omgivningstemp. Räckvidd0 grader till 125 grader F.
KroppsstilKroppsportad
Volymkoefficient8.2
Elektriska anslutningarSTICKPROPP
NEMA-klassificeringNEMA 4
Normalt öppen / normalt stängdNormalt Öppen
Totala höjden8.75 "
Total längd4"
Total bredd4.5 "
ÅsidoIcke-låsning manuell
Pilotportstorlek3/4 "x 1" NPT
Rörstorlek3 / 4 "
tryck~~POS=TRUNC20 till 140 psi
Skiftande teknikSakta
Spänning120 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.32
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)24.89
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8481200060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellEnergiförbrukningOmgivningstemp. RäckviddVolymkoefficienttryck~~POS=TRUNCSpänningElektriska anslutningarTotala höjdenTotal längdPris
PARKER B3G0BB553C Magnetventilreglerventil 1/8 tum 120vac | AC9AKB 3FDL5 B3G0BB553C-5 grader till 120 grader F.0.7520 till 145 psi120 VAC15 mm, 3-stifts hane DIN1.5 "4"2 509 kr
PARKER B5G1BB553C Magnetventilreglerventil 1/4 tum 120vac | AC9AKC 3FDL6 B5G1BB553C-5 grader till 120 grader F.1.420 till 145 psi120 VAC15 mm, 3-stifts hane DIN2.5 "5.25 "2 972 kr
PARKER B6V2BB553A Magnetventilluftventil 3/8 tum 120vac | AC9AKD 3FDL7 B6V2BB553A-5 grader till 120 grader F.2.720 till 145 psi120 VAC15 mm, 3-stifts hane DIN2.5 "5.5 "4 228 kr
PARKER B7V3BB553A Solenoid Air Control Valve 1/2 tum 120vac | AC9AKE 3FDL8 B7V3BB553A-5 grader till 120 grader F.5.935 till 145 psi120 VAC15 mm, 3-stifts hane DIN3"8"6 545 kr
PARKER B8V4BB553A Magnetventilventil 3/4 tum 120vac | AC9AKF 3FDL9 B8V4BB553A-5 grader till 120 grader F.735 till 145 psi120 VAC15 mm, 3-stifts hane DIN3"8"7 417 kr
PARKER B3G0BB549C Magnetventilreglerventil 1/8 tum 24vdc | AC9AKG 3FDN1 B3G0BB549C-5 grader till 120 grader F.0.7520 till 145 psi24 VDC15 mm, 3-stifts hane DIN1.5 "4"2 534 kr
PARKER B5G1BB549C Magnetventilluftventil 1/4 tum 24vdc | AC9AKH 3FDN2 B5G1BB549C-5 grader till 120 grader F.1.420 till 145 psi24 VDC15 mm, 3-stifts hane DIN2.5 "5.25 "2 972 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER N3756904553 Magnetventil luftkontroll 3/4 tum 120vac
10 332 kr /enhet