Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER N5ME4 kompressionsbeslag, 5/16 tums ytterdiameter, nylon | AB9ZCR 2GUZ4

PARKER N5ME4 kompressionsbeslag, 5/16 tums ytterdiameter, nylon

Finns i lager
Artikel: AB9ZCR Modell: N5ME4Korsreferens: 2GUZ4
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
52SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangmontering
GrundmaterialPlast
Body MaterialNylon
Kompressionsgängstorlek1 / 4 "
AnslutningstypKompression x MNPT
Hexstorlek3 / 4 "
Max. Arbetstryck300 psi
Max. Driftstemperatur93 grader C
Max. Tryck300 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader C
Ringmaterial302 SS
Forma90 graders armbåge
StilRör till rör
Temp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Rör Utanför Dia.5 / 16 "
Rörstorlek5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsmaterialMax. ArbetstryckMin. DriftstemperaturFormaStilTråd storlekPris
PARKER P2UCB2 hullingar, 1/8 tum gängstorlek, polyeten | BT4WFT P2UCB2polyeten125 psi-12 grader CUnion ConnectorHulling1 / 8 "13SEK
RFQ
PARKER P6MCB4 hullingar, 3/8 tums gängstorlek, polyeten | BT6BXW P6MCB4polyeten125 psi-12 grader Chane AnslutningHulling3 / 8 "8SEK
RFQ
PARKER P6MEB4 Hullingförsedd, 3/8 tums gängstorlek, vit nylon | BT6BYC P6MEB4polyeten125 psi-12 grader CManlig armbågeHulling3 / 8 "16SEK
RFQ
PARKER P3MCB2 hullingar, 3/16 tums gängstorlek, polyeten | BT6JFD P3MCB2polyeten125 psi-12 grader CkontaktHulling3 / 16 "9SEK
RFQ
PARKER P3MCB4 hullingar, 3/16 tums gängstorlek, polyeten | BT6JFG P3MCB4polyeten125 psi-12 grader CkontaktHulling3 / 16 "10SEK
RFQ
PARKER P3TUB3 hullingar, 3/16 tums gängstorlek, polyeten | BT7HAF P3TUB3polyeten125 psi-12 grader CTee UnionHulling3 / 16 "16SEK
RFQ
PARKER P3UCB3 hullingar, 3/16 tums gängstorlek, polyeten | BT7HAG P3UCB3polyeten125 psi-12 grader CUnion ConnectorHulling3 / 16 "14SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER N5ME4 kompressionsbeslag, 5/16 tums ytterdiameter, nylon
52SEK /enhet