Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER N6FC6 kompressionskoppling, 3/8 tums ytterdiameter, nylon | AB9ZCU 2GVA9

PARKER N6FC6 kompressionsbeslag, 3/8 tums ytterdiameter, nylon

Finns i lager
Artikel: AB9ZCU Modell: N6FC6Korsreferens: 2GVA9
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
72SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelkompressionskoppling
GrundmaterialPlast
Body MaterialNylon
Kompressionsgängstorlek3 / 8 "
AnslutningstypKompression x FNPT
Hexstorlek1.125 "
Max. Arbetstryck150 psi
Max. Driftstemperatur93 grader C
Max. Tryck150 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader C
Rörstorlek3 / 8 "
Ringmaterial302 SS
Formakontakt
StilRör till honrör
Temp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Rör Utanför Dia.3 / 8 "
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMin. DriftstemperaturGrundmaterialBody MaterialRörstorlekFormaStilTemp. RäckviddRör Utanför Dia.förp. Antal.Pris
PARKER N10FC8 kompressionsbeslag, 5/8 tums ytterdiameter, nylon | AB9ZCN 2GUR7 N10FC8-40 grader CPlastNylon1 / 2 "kontaktRör till honrör-40 grader till 200 grader F.5 / 8 "182SEK
PARKER N4FC2 kompressionskoppling, 1/4 tums ytterdiameter, nylon | AB9ZCP 2GUV8 N4FC2-40 grader CPlastNylon1 / 8 "kontaktRör till honrör-40 grader till 200 grader F.1 / 4 "173SEK
PARKER N4FC4 kompressionskoppling, 1/4 tum ytterdiameter, nylon | AB9ZCQ 2GUV9 N4FC4-40 grader CPlastNylon1 / 4 "kontaktRör till honrör-40 grader till 200 grader F.1 / 4 "158SEK
PARKER N6FC4 kompressionskoppling, 3/8 tums ytterdiameter, nylon | AB9ZCT 2GVA8 N6FC4-40 grader CPlastNylon1 / 4 "kontaktRör till honrör-40 grader till 200 grader F.3 / 8 "173SEK
PARKER N6FC8 kompressionskoppling, 3/8 tums ytterdiameter, nylon | AB9ZCV 2GVC1 N6FC8-40 grader CPlastNylon1 / 2 "kontaktRör till honrör-40 grader till 200 grader F.3 / 8 "197SEK
PARKER N6MC4 kompressionskoppling, 3/8 tums ytterdiameter, nylon | AB9ZCW 2GVC6 N6MC4-40 grader CPlastNylon1 / 4 "kontaktRör till rör-40 grader till 200 grader F.3 / 8 "145SEK
PARKER N6TU6 kompressionskoppling, 3/8 tums ytterdiameter, nylon | AB9ZCX 2GVD9 N6TU6-40 grader CPlastNylon-TeeRör till Rör-40 grader till 200 grader F.3 / 8 "1126SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER N6FC6 kompressionsbeslag, 3/8 tums ytterdiameter, nylon
72SEK /enhet