Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER NBR-4-035-0050 Slangar Nylon 1/4 tum Ytterdiameter Svart 50 fot | AC3QTX 2VKR6

PARKER NBR-4-035-0050 Slang Nylon 1/4 tum Ytterdiameter Svart 50 fot

Finns i lager
Artikel: AC3QTX Modell: NBR-4-035-0050Korsreferens: 2VKR6
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
816SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Sprängtryck1700 PSI
FärgSvart
Inuti Dia.0.18 "
Längd50ft.
MaterialNylon
Max. Tryck425 PSI
Utanför Dia.1 / 4 "
Temp. Räckvidd-60 till 200 F
TypHög styrka, halvstyv
Vakuumbetyg28 tum Hg
Vägg tjocklek0.035 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4635
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)36.32
Fartygets bredd (cm)35.81
HS-kod3917320050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
PARKER NNR-4-035-0050 Slangar Nylon 1/4 tum Ytterdiameter Naturlig 50 fot | AC3QUK 2VKT9 NNR-4-035-0050Natural808SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER NBR-4-035-0050 Slang Nylon 1/4 tum Ytterdiameter Svart 50 fot
816SEK /enhet