Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY YA282TC38 Telecom med lång fat Cu Lug 2 hål 4 / 0awg | AB6RLG 22C365

BURNDY YA282TC38 Long Barrel Telecom Cu Lug 2 Hål 4/0awg

Finns i lager
Artikel: AB6RLG Modell: YA282TC38Korsreferens: 22C365
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
488SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTvå hål långa CU Lug
Body MaterialKoppar
Kabelstorlek4/0 AWG
Kabelstorlek kod4/0 AWG
Färg kodPurple
AnslutningstypRak fat
Die kod15
Hålcentrum till slut0.41 "
Hål till hål Center (in.)1
Längd3.99 "
MaterialKoppar
KikhålNej
PlåtmaterialElektrotenn
Stud storlek3 / 8 "
StilStandard
TypKommersiell, 600V till 35KV
Bredd1.016 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod8535908020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddKabelstorlekKabelstorlek kodFärg kodDie kodHålcentrum till slutLängdStud storlekPris
BURNDY YA6C2TC14 Long Barrel Telecom Cu Lug 2 Hål 6 Awg | AB6RKY 22C357 YA6C2TC140.46 "6 AWG6 AWGBlå70.31 "2.66 "1 / 4 "225SEK
BURNDY YA6C2TC38 Telecom Long Barrel Cu Lug 2 Hole 6 Awg | AB6RKZ 22C358 YA6C2TC380.59 "6 AWG6 AWGBlå70.41 "3.22 "3 / 8 "244SEK
BURNDY YA2C2TC38 Telecom Long Fat Cu Lug 2 Hole 2 Awg | AB6RLA 22C359 YA2C2TC380.61 "2 AWG2 AWGBrun100.41 "3.42 "3 / 8 "293SEK
BURNDY YA8C2TC14 Telecom Long Fat Cu Lug 2 Hole 8 Awg | AB6RLD 22C362 YA8C2TC140.437 "8 AWG8 AWGRed490.31 "2.33 "1 / 4 "172SEK
BURNDY YA2C2TC14 Long Barrel Telecom Cu Lug 2 Hål 2 Awg | AB6RLE 22C363 YA2C2TC140.61 "2 AWG2 AWGBrun100.31 "2.86 "1 / 4 "300SEK
BURNDY YA6C2TC14E2 Long Barrel Telecom Cu Lug 2 Hål 6awg | AB6RLK 22C368 YA6C2TC14E20.46 "6 AWG6 AWGBlå70.31 "2.78 "1 / 4 "171SEK
BURNDY YA4C2TC14 Long Barrel Telecom Cu Lug 2 Hål 4awg | AB6RLM 22C370 YA4C2TC140.51 "4 AWG4 AWGGrå80.31 "2.7 "1 / 4 "239SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY YA282TC38 Long Barrel Telecom Cu Lug 2 Hål 4/0awg
488SEK /enhet