Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER P2FCB453 Spolesats 22mm 3 stift 120 Vac Viking | AC9BAK 3FFC3

PARKER P2FCB453 Coil Kit 22mm 3 Pin 120 Vac Viking

Finns i lager
Artikel: AC9BAK Modell: P2FCB453Korsreferens: 3FFC3
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
619SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpolpaket
Funktion 22MM 3-stift 120 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8481200080
URSPRUNGSLANDHU

Produktinformation:

    • P2F-serie solenoidspole som huvudsakligen används med magnetventiler i pneumatiska applikationer eller för att starta, stoppa eller kontrollera flödet av hydraulvätska
    • Designad för att fungera under aggressiva förhållanden och kommer inkapslad i termoplastiskt harts för att motstå fluktuerande temperaturer
    • Kan användas som ersättningssolenoidspole
    • Sår emaljerade koppartrådar som har ett temperaturindex på 1800 grader C med isolering av klass F
    • IP65-märkt skydd

Produktvarianter

ProduktModellFunktion Pris
PARKER P2FCA448 Spolesats 30mm 3-stifts 24 V / DC Viking | AC9BAC 3FFA5 P2FCA448Magnetkit 30MM 3-stifts 24 VDC mobil814SEK
PARKER P2FCB447 Spolesats 22mm 3 stift 12 VDC Viking | AC9BAG 3FFA9 P2FCB44722MM 3-stifts 12 VDC mobil677SEK
PARKER P2FCB448 Spolesats 22mm 3 stift 24 VDC Viking | AC9BAJ 3FFC2 P2FCB44822MM 3-stifts 24 VDC mobil695SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER P2FCB453 Coil Kit 22mm 3 Pin 120 Vac Viking
619SEK /enhet