Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER P2LAX89111 Manuell ventilspak 1/8 Npt 4-vägs | AC9AZY 3FFA1

PARKER P2LAX89111 Manuell ventilspak 1/8 Npt 4-vägs

Finns i lager
Artikel: AC9AZY Modell: P2LAX89111Korsreferens: 3FFA1
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
3 631 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManuell luftreglerventil
Ställdon / returSpak / fjäder
Luftventiltyp4-vägs, 3-position
Body MaterialAluminium
MittpositionÖppen
Volymkoefficient0.5
förbindelseNPT
Max. Tryck232 psi
Totala höjden3.25 "
Total längd4"
Total bredd1.5 "
Rörstorlek1 / 8 "
Temp. Räckvidd-40 grader till 140 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1935
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)17.53
HS-kod8482200080
URSPRUNGSLANDFR

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddStälldon / returBody MaterialRörstorlekTemp. RäckviddCFMVolymkoefficientMax. TryckPris
PARKER 422CS023W Manuell ventilspak 3/8 Npt 4-vägs | AC9AHT 3FDG6 422CS023W1.25 "Spak / spärrAluminium3 / 8 "0 grader till 140 grader F.-1.3150 psi7 884 kr
PARKER 422CS024W Manuell ventilspak 3/8 Npt 4-vägs | AC9AHU 3FDG8 422CS024W1.25 "Spak / spärrAluminium3 / 8 "0 grader till 140 grader F.-1.3150 psi8 133 kr
PARKER 422CR023W Manuell ventilspak 3/8 Npt 4-vägs | AC9AHW 3FDH1 422CR023W2.25 "Spak / spärrAluminium3 / 8 "0 grader till 140 grader F.-1.3150 psi8 346 kr
PARKER 422CR024W Manuell ventilspak 3/8 Npt 4-vägs | AC9AHY 3FDH3 422CR024W2.25 "Spak / spärrAluminium3 / 8 "0 grader till 140 grader F.-1.3150 psi7 335 kr
PARKER 521811000 Manuell ventilspak 1/4 Npt 4-vägs | AC9ATF 3FEE7 5218110001"Spak / fjäderAluminium1 / 4 "32 grader till 175 grader F.-0.8150 psi4 864 kr
PARKER 522811000 Manuell ventilspak 1/4 Npt 4-vägs | AC9ATG 3FEE8 5228110001"Spak / fjäderAluminium1 / 4 "32 grader till 175 grader F.-0.8150 psi5 071 kr
PARKER 529811000 Manuell ventilspak 1/4 Npt 4-vägs | AC9ATH 3FEE9 5298110001"Spak / fjäderAluminium1 / 4 "32 grader till 175 grader F.-0.8150 psi4 869 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER P2LAX89111 Manuell ventilspak 1/8 Npt 4-vägs
3 631 kr /enhet