PARKER P8MCB8 hullingförsedd passning, 1/2 tums trådstorlek, polyeten

Artikel: BT7XZN Modell: P8MCB8
14SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangmontering
Monteringsmaterialpolyeten
Max. Arbetstryck125 psi
Max. Driftstemperatur104 grader C
Min. Driftstemperatur-12 grader C
Formahane Anslutning
StilHulling
Tråd storlek1 / 2 "

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsmaterialMax. ArbetstryckMin. DriftstemperaturFormaStilTråd storlekPris
PARKER N5ME4 kompressionsbeslag, 5/16 tums ytterdiameter, nylon | AB9ZCR 2GUZ4 N5ME4-300 psi-40 grader C90 graders armbågeRör till rör-52SEK
PARKER P2UCB2 hullingar, 1/8 tum gängstorlek, polyeten | BT4WFT P2UCB2polyeten125 psi-12 grader CUnion ConnectorHulling1 / 8 "13SEK
RFQ
PARKER P6MCB4 hullingar, 3/8 tums gängstorlek, polyeten | BT6BXW P6MCB4polyeten125 psi-12 grader Chane AnslutningHulling3 / 8 "8SEK
RFQ
PARKER P6MEB4 Hullingförsedd, 3/8 tums gängstorlek, vit nylon | BT6BYC P6MEB4polyeten125 psi-12 grader CManlig armbågeHulling3 / 8 "16SEK
RFQ
PARKER P3MCB2 hullingar, 3/16 tums gängstorlek, polyeten | BT6JFD P3MCB2polyeten125 psi-12 grader CkontaktHulling3 / 16 "9SEK
RFQ
PARKER P3MCB4 hullingar, 3/16 tums gängstorlek, polyeten | BT6JFG P3MCB4polyeten125 psi-12 grader CkontaktHulling3 / 16 "10SEK
RFQ
PARKER P3TUB3 hullingar, 3/16 tums gängstorlek, polyeten | BT7HAF P3TUB3polyeten125 psi-12 grader CTee UnionHulling3 / 16 "16SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER P8MCB8 hullingförsedd passning, 1/2 tums trådstorlek, polyeten
14SEK /enhet