CH HANSON Kommersiella schabloner, 1/8 tum Heavy Duty LDPE, nummersatser


Filter
Färg: White , Material: Polyeten med låg densitet , Tjocklek: 0.125 "
StilModellTeckenhöjdKaraktärstorlekTeckenbreddTotala höjdenTotal breddPris (ex moms)
A
70380
-3 x 2 "---993 SEK
RFQ
A
70382
-4 x 2 3/4 "---993 SEK
RFQ
A
70385
-6 x 4 "---1 490 SEK
RFQ
A
70387
-10 x 6 2/3 "---2 235 SEK
RFQ
A
70388
-12 x 9 "---2 359 SEK
RFQ
B
70351
3"-2"10 "4"1 028 SEK
B
70352
4"-2.75 "8"4.75 "1 359 SEK
B
70353
4"-2.75 "10 "4.75 "1 262 SEK
B
70355
6"-4"10 "6"1 363 SEK
B
70356
8"-5.25 "12 "7.25 "1 831 SEK
B
70357
10 "-6 2 / 3 "14 "8 2 / 3 "2 053 SEK
B
70358
12 "-9"16 "11 "2 219 SEK
B
70361
18 "-12 "22 "14 "5 327 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?