Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER PC-8-P Rörkoppling, 1/2 tum gängstorlek | AD2QFW 3TJU2

PARKER PC-8-P Rörkoppling, 1/2 tum gängstorlek

Finns i lager
Artikel: AD2QFW Modell: PC-8-PKorsreferens: 3TJU2
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
1 674 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMontering
förbindelseNPT
Diameter1 1 / 8 "
MonteringstypKoppling
Hexstorlek1-1 / 8 "
Längd1.64 "
MaterialPFA
Rörstorlek1 / 2 "
Tryck100 PSI
Temp. Räckvidd0 till 300F
Tråd storlekrap: 1/2
GängtypFNPT
Rörstorlek1 / 2 "
Vättade materialPFA

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTråd storlekDiameterMonteringstypGängtypRörstorlekHexstorlekLängdRörstorlekPris
PARKER P-12-P Rörkoppling, 3/4 tum gängstorlek | AD2QFE 3TJP3 P-12-Prap: 3/41 3 / 16 "KontaktMNPT3 / 4 "1-3 / 16 "0.94 "3 / 4 "530SEK
PARKER P-16-P Rörkoppling, 1 tums gängstorlek | AD2QFF 3TJP4 P-16-Prap: 11 7 / 16 "KontaktMNPT1"1-7 / 16 "1.11 "1"562SEK
PARKER P-2-P Rörkoppling, 1/8 tum gängstorlek | AD2QFG 3TJP5 P-2-Prap: 1/81 / 2 "KontaktMNPT1 / 8 "1 / 2 "0.84 "1 / 8 "270SEK
PARKER P-6-P Rörkoppling, 3/8 tum gängstorlek | AD2QFJ 3TJP7 P-6-Prap: 3/813 / 16 "KontaktMNPT3 / 8 "13 / 16 "0.84 "3 / 8 "304SEK
PARKER P-8-P Rörkoppling, 1/2 tum gängstorlek | AD2QFK 3TJP8 P-8-Prap: 1/215 / 16 "KontaktMNPT1 / 2 "15 / 16 "0.94 "1 / 2 "405SEK
PARKER PB-128-P Rörkoppling, 3/4 X 1/2 tum Gängstorlek | AD2QFL 3TJR2 PB-128-Prap: 3/4 X 1/21 3 / 16 "bussningFNPT x MNPT3/4 x 1/2 "1-3 / 16 "1.63 "3/4 x 1/2 "2 247 kr
PARKER PB-44-P Rörkoppling, 1/4 X 1/4 tum Gängstorlek | AD2QFM 3TJR7 PB-44-Prap: 1/4 X 1/43 / 4 "bussningFNPT x MNPT1 / 4 "3 / 4 "1.4 "1 / 4 "605SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER PC-8-P Rörkoppling, 1/2 tum gängstorlek
1 674 kr /enhet