Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 2X769 Slangände | AC3WNE

APPROVED VENDOR 2X769 slangände

Finns i lager
Artikel: AC3WNE Modell: 2X769
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
76SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅteranvändbar slangänd
Monteringsstorlek1/4 (M) NPT
Slang-ID1 / 4 "
Slang inuti Dia.1 / 4 "
Slang utanför Dia.5 / 8 "
MaterialMässing
Tryckbetyg250 PSI
Tråd storlek1 / 4 "
Gängtyp(M) NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstorlekSlang-IDTråd storlekPris
GODKÄND SÄLJARE 6X425 Återanvändbar slangänd | AF2PPD 6X4251/2 (M) NPT1 / 2 "1 / 2 "189SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2X769 slangände
76SEK /enhet