Batterier ingår: Ja , Batteriladdare Ström: 10A , Batteriladdarens spänning: 24V , Batterivolt: 6V , Drivhjulsdiameter: 10 " , Drivhjulsbredd: 3 1 / 8 " , Gaffelstorlek: 27 "x 48" , Rammaterial: Stål , helsvetsad ram: Ja , Handtagsmaterial: Stål , Diameter på belastningsrullen: 2 3 / 4 " , Lastvalsbredd: 3" , Max. ampere: 10A , Användning vid periodvis användning: 8 timmar , Total gaffelbredd: 45 " , Kraftkälla: elektriska , Serviceintervall: 3 1/8 "till 7 5/8" , Stabilisatorrulle Dia.: 1 1 / 2 " , Stabilisatorrullens bredd: 3"
Elektriska pallbilar i EPT -serien
Vestil elektriska palltruckar manövrerar laster i släp och lager samtidigt som de tillgodoser höjnings-/sänkningsbehov med hjälp av en tryckknapp. Dessa truckar i EPT-serien är utrustade med en 24V DC driv- och lyftmotor för att hantera tunga jobb. Deras handtag har lättmanövrerad gasreglage för hastighetsjustering framåt/bakåt, lyft/sänkreglage, en nödfunktion och en elektromagnetisk skivbroms som aktiveras när handtaget släpps. Dessa enheter har en inbyggd säkerhetskrets som automatiskt stänger av systemet om nödväxelströmbrytaren aktiveras. De rullar på styr- och lasthjul av poly-på-stål och finns tillgängliga i kapaciteter från 2600 till 4500 lbs på Raptor Supplies, en auktoriserad Vestil-distributör.