Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER PS743P Monteringsfäste Stål | AB6KHV 21U854

PARKER PS743P Monteringsfäste Stål

Finns i lager
Artikel: AB6KHV Modell: PS743PKorsreferens: 21U854
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
351SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMonteringsbygel
Passar06F, 16L, 16A, 16G
För användning på06F, 16L, 16A, 16G
För användning med modellnummer06F, 16L, 16A, 16G
MaterialStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8302500000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassarFör användning påPris
PARKER PS707P Monteringsfäste Stål | AB6KHR 21U851 PS707P06F, 06E, 06A, 06G, 16A, 16G06F, 06E, 06A, 06G, 16A, 16G342SEK
PARKER PS843P Monteringsfäste Stål | AB6KHY 21U857 PS843P07F, 17L, 17A, 17G07F, 17L, 17A, 17G326SEK
PARKER PS807P Monteringsfäste Stål | AB6KHZ 21U858 PS807P07R, 07E, 07A, 07G, 17A, 17G07R, 07E, 07A, 07G, 17A, 17G364SEK
PARKER 18B57 Monteringsfäste stål | AB6KJD 21U862 18B57R119, C628R119, C628691SEK
PARKER MBKE1 Monteringsfäste, Filter, Mbke1 | CT7HPK 5KCU0 MBKE1--3 554 kr
PARKER MBKE2 Monteringsfäste, Filter, Mbke2 | CT7HPL 5KCU1 MBKE2--2 830 kr
PARKER MBKE3 Monteringsfäste, Filter, Mbke3 | CT7HPM 5KCU2 MBKE3--3 353 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER PS743P Monteringsfäste Stål
351SEK /enhet