REGAL 027735AS43 Spiral Point Tap, M4.5 x 0.75 Size, D4 Limit, 2 Flutes, Plug, Metric With Steam Oxide | CN6PMV

REGAL 027735AS43 Spiral Point Tap, M4.5 x 0.75 Storlek, D4 Limit, 2 Flutes, Plug, Metrisk Med Ångoxid

Artikel: CN6PMV Modell: 027735AS43
94SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral Point Tap

Produktvarianter

ProduktModellPris
REGAL 027703AS43 Spiraltapp, M1.6 x 0.35, D3-gräns, 2 räfflor, plugg, metrisk med ångoxid | CN6NXC 027703AS43229SEK
RFQ
REGAL 027707AS43 Spiralpunktskran, M1.8 x 0.35, D3-gräns, 2 räfflor, plugg, metrisk med ångoxid | CN6NZA 027707AS43207SEK
RFQ
REGAL 027711AS43 Spiraltapp, M2 x 0.4 storlek, D3-gräns, 2 räfflor, plugg, metrisk med ångoxid | CN6PAY 027711AS43199SEK
RFQ
REGAL 027715AS43 Spiraltapp, M2.2 x 0.45 storlek, D3-gräns, 2 räfflor, plugg, metrisk med ångoxid | CN6PCW 027715AS43156SEK
RFQ
REGAL 027719AS43 Spiral Point Tap, M2.5 x 0.45 Storlek, D3 Limit, 2 Flutes, Plug, Metrisk Med Steam Oxide | CN6PEU 027719AS43156SEK
RFQ
REGAL 027723AS43 Spiralpunktskran, M3 x 0.5 storlek, D3-gräns, 2 flöjter, plugg, metrisk med ångoxid | CN6PGP 027723AS43130SEK
RFQ
REGAL 027727AS43 Spiraltapp, M3.5 x 0.6 storlek, D4-gräns, 2 räfflor, plugg, metrisk med ångoxid | CN6PJH 027727AS43107SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REGAL 027735AS43 Spiral Point Tap, M4.5 x 0.75 Storlek, D4 Limit, 2 Flutes, Plug, Metrisk Med Ångoxid
94SEK /enhet