Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER PV-10-1144-02 Pneumatisk membranventil, tvåvägs, FNPT, 80 psi | AE7BQG 5WRG5

PARKER PV-10-1144-02 pneumatisk membranventil, tvåvägs, FNPT, 80 psi

Finns i lager
Artikel: AE7BQG Modell: PV-10-1144-02Korsreferens: 5WRG5
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
7 472 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk membranventil
Omgivningstemp. Räckvidd0 grader till 150 grader F.
Body MaterialPFA
Volymkoefficient0.6
förbindelseFNPT
MembranmaterialModifierad PTFE
Vätsketemp. Räckvidd0 grader till 266 grader F.
Längd2.375 "
Max. Tryck80 psi
Rörstorlek1 / 4 "
VentildesignNormally Closed

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1395
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • PV-10-serie tvåvägsventil som används för att öppna och stänga operationer, samt för att styra vätskeflödet i halvledar-, vatten-, aggressiv kemi- eller gastjänster
    • Har ett modifierat PTFE-membran för ökad flexibilitet och 1/4 tum öppning som ger maximal flödeskapacitet
    • PVDF-belagd fjäder av rostfritt stål för att förhindra oavsiktlig utsläpp av luft

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER PV-10-1144-02 pneumatisk membranventil, tvåvägs, FNPT, 80 psi
7 472 kr /enhet