Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER RF-254-6MP Nippel, 1/4 tums kroppsstorlek, 3/8 -18 tum gängstorlek, stål | AC4VUQ 30N190

PARKER RF-254-6MP Nippel, 1/4 tums kroppsstorlek, 3/8 -18 tum gängstorlek, stål

Finns i lager
Artikel: AC4VUQ Modell: RF-254-6MPKorsreferens: 30N190

Få det Maj 8, Onsdag
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
16SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
Body MaterialStål
Kroppsstorlek1 / 4 "
AnslutningstypNPTF
FinishZink-pläterad
Slangkoppling(M) NPT
UtbytestypTru-Flate
LåsningstypPush-to-Connect
MaterialStål
Max. Flöde25 cfm
Max. Arbetstryck300 psi
Max. Driftstemperatur250 grader F
Max. Tryck300 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader F
Rörstorlek3 / 8 "
Pläteringzink
Temp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.
Tråd storlek3 / 8-18 "
Gängtypman
VentiltypOgiltig

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)1.78
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7307995015
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER RF-254-6MP Nippel, 1/4 tums kroppsstorlek, 3/8 -18 tum gängstorlek, stål
16SEK /enhet