Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER RI3/4EDX3/871 Port Connector, G 3/4 A Storlek, Bite Type, SS | AF9YYL 30WA75

PARKER RI3/4EDX3/871 portkontakt, G 3/4 A storlek, bittyp, SS

Finns i lager
Artikel: AF9YYL Modell: RI3/4EDX3/871Korsreferens: 30WA75
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
2 903 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMontering Reducers
Body Material316 Stainless Steel
AnslutningsstorlekG 3/4 A.
AnslutningstypMjuk tätningstyp
Hexstorlek1-17 / 64 "
Max. Arbetstryck2321-5802 psi
Max. Driftstemperatur250 grader C stål, 400 grader C SS
Max. Tryck4500 psi
Max. Ångtryck4500 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader C stål, -60 grader C SS
Antal hål2
Utanför Dia.1.25 "
Rörstorlek3 / 4 "x 3 / 8"
FormaTrådreducerare / expander
StilHane BSPP-gänga-ED-tätning
Temp. Räckvidd30 grader till 250 grader F.
Rör Utanför Dia.6-42 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7307290000

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddBody MaterialAnslutningsstorlekHexstorlekMax. TryckMax. ÅngtryckUtanför Dia.RörstorlekPris
PARKER RI1/4EDX1/8CF portkontakt, G 1/4 A storlek, bittyp, stål | AC7ZPN 39A327 RI1 / 4EDX1 / 8CF-30 grader till 250 grader F.Kolstål med krom-6 fri förzinkningG 1/4 A.47 / 64 "5800 psi--1 / 4 "x 1 / 8"202SEK
PARKER RI3/8EDX1/8CF portkontakt, G 3/8 A storlek, bittyp, stål | AC7ZPP 39A328 RI3 / 8EDX1 / 8CF-30 grader till 250 grader F.Kolstål med krom-6 fri förzinkningG 3/8 A.55 / 64 "5800 psi--3 / 8 "x 1 / 8"856SEK
PARKER RI3/8EDX1/4CF portkontakt, G 3/8 A storlek, bittyp, stål | AC7ZPQ 39A329 RI3 / 8EDX1 / 4CF-30 grader till 250 grader F.Kolstål med krom-6 fri förzinkningG 3/8 A.55 / 64 "5800 psi--3 / 8 "x 1 / 4"186SEK
PARKER RI1/2EDX1/4CF portkontakt, G 1/2 A storlek, bittyp, stål | AC7ZPR 39A330 RI1 / 2EDX1 / 4CF-30 grader till 250 grader F.Kolstål med krom-6 fri förzinkningG 1/2 A.1-3 / 64 "5800 psi--1 / 2 "x 1 / 4"149SEK
PARKER RI1/2EDX3/8CF portkontakt, G 1/2 A storlek, bittyp, stål | AC7ZPT 39A331 RI1 / 2EDX3 / 8CF-30 grader till 250 grader F.Kolstål med krom-6 fri förzinkningG 1/2 A.1-3 / 64 "5800 psi--1 / 2 "x 3 / 8"210SEK
PARKER RI3/4EDX3/8CF portkontakt, G 3/4 A storlek, bittyp, stål | AC7ZPU 39A332 RI3 / 4EDX3 / 8CF-30 grader till 250 grader F.Kolstål med krom-6 fri förzinkningG 3/4 A.1-17 / 64 "4500 psi--3/4 x 3/8 "329SEK
PARKER RI3/4EDX1/2CF portkontakt, G 3/4 A storlek, bittyp, stål | AC7ZPV 39A333 RI3 / 4EDX1 / 2CF-30 grader till 250 grader F.Kolstål med krom-6 fri förzinkningG 3/4 A.1-17 / 64 "4500 psi--3 / 4 "x 1 / 2"260SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER RI3/4EDX3/871 portkontakt, G 3/4 A storlek, bittyp, SS
2 903 kr /enhet