MAG-MATE Magnetisk arkhanterare


Mag-Mate magnetiska arkhanterare är permanentmagneter utformade för att lyfta eller skjuta ett ark från en arkbunt. Dessa hanterare tar tag i det översta arket och flyttar det med lätthet. De skyddar användare från skärsår, hack, flisor och brännskador.

Filter
Handtag Typ: D-handtag , Magnethöjd: 1.375 " , Magnetlängd: 6.125 "
StilModellMagnetbreddPris (ex moms)
A
B100
3.625 "2 963 SEK
B
B600
7.25 "5 866 SEK
B
B250
7.25 "4 252 SEK
B
B400
7.25 "4 735 SEK

Arbetsmekanism

  • Förvara handtagsarken i horisontella eller vertikala ställ.
  • Mobilisera handtaget till andra änden så att handtaget släpper belastningen utan att skada ytan.

Funktioner

  • Dessa magnetiska arkhanterare kan hantera ark staplade vertikalt eller horisontellt.
  • De har en handtagsdesign av D-typ för ett starkt grepp och kan fungera utan el.
  • Dessa hanterare kommer med ett frigöringshandtag som inte skadar för att minimera bucklor.
  • De har keramiskt magnetmaterial för att separera järnhaltiga material från icke-järnhaltiga material.

Standarder och godkännanden

  • RoHS
  • REACH

Vanliga frågor

Vad är den maximala värmebeständiga temperaturen för dessa magnetiska arkhanterare?

300 grader F.

Vilken är den maximala lyftkapaciteten för dessa hanterare?

125 lb.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?