PARKER SBAT3LE1T1-120-TL1 Ackumulator Safey Block 1740 Psi Relief | AE9YVF 6NZK8

PARKER SBAT3LE1T1-120-TL1 Ackumulator Safey Block 1740 Psi Relief

Finns i lager
Artikel: AE9YVF Model: SBAT3LE1T1-120-TL1Korsreferens: 6NZK8

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

28 820 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAckumulator Safey Block
Avloppsportstorlek# 16 SAE ORB
FinishZinkfosfat
Inloppsportstorlek# 24 SAE ORB
MaterialStål
Max. Flöde250 gpm
Max. Tryck5075 psi
Totala höjden5.9 "
Total längd11.8 "
Total bredd9.5 "
Tätningstypbra
Temp. Räckvidd-22 till 176 grader F
Spänning24 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.094
Fartygets höjd (cm)19.56
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)26.92
HS-kod8479899899
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Ackumulatorportstorlek (2 "kod 61)
    • Avlastningsventilinställning (1740 psi)

Produktvarianter

ProduktModellInloppsportstorlekMax. FlödeTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
PARKER SBAT20E1T1-120-TL1 Ackumulator Safey Block 1740 Psi Relief | AE9YVB 6NZK4 SBAT20E1T1-120-TL1# 16 SAE ORB125 gpm4.9 "9.3 "7.4 "19 786 kr
PARKER SBAT20E1T1-250-TL1 Ackumulator Safey Block 3625 Psi Relief | AE9YVD 6NZK6 SBAT20E1T1-250-TL1# 16 SAE ORB125 gpm4.9 "9.3 "7.4 "19 786 kr
PARKER SBAT20E1T1-330-TL1 Ackumulator Safey Block 4785 Psi Relief | AE9YVE 6NZK7 SBAT20E1T1-330-TL1# 16 SAE ORB125 gpm4.9 "9.3 "7.4 "19 786 kr
PARKER SBAT3LE1T1-250-TL1 Ackumulator Safey Block 3625 Psi Relief | AE9YVH 6NZL0 SBAT3LE1T1-250-TL1# 24 SAE ORB250 gpm5.9 "11.8 "9.5 "28 820 kr
PARKER SBAT3LE1T1-330-TL1 Ackumulator Safey Block 4785 Psi Relief | AE9YVJ 6NZL1 SBAT3LE1T1-330-TL1# 24 SAE ORB250 gpm5.9 "11.8 "9.5 "28 820 kr
PARKER SBAT3PE1T1-250-TL1 Ackumulator Safey Block 3625 Psi Relief | AE9YVM 6NZL4 SBAT3PE1T1-250-TL1# 24 SAE ORB250 gpm5.9 "11.8 "9.5 "28 820 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER SBAT3LE1T1-120-TL1 Ackumulator Safey Block 1740 Psi Relief
28 820 kr /enhet