Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER SSH2-62Y Snabbkoppling, 1/4 tum NPTF, Multi-Purpose, SS | AC4XPY 31A875

PARKER SSH2-62Y Snabbkoppling, 1/4 tum NPTF, Multi-Purpose, SS

Finns i lager
Artikel: AC4XPY Modell: SSH2-62YKorsreferens: 31A875
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
2 868 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabb kopplare
BollmaterialSS
LagermaterialRostfritt stål
LagerRostfritt
Body Material316 SS
Kroppsstorlek1 / 4 "
AnslutningstypNPTF
Finish316 SS
Flödeshastighet3 Gal / min
LåstypLåsa bollar
LåsmekanismBoll
Max. Arbetstryck5000 psi
Max. Driftstemperatur204 grader C
Max. Tryck2000 psi
Max. Arbetstryck5000 psi
Min. Driftstemperatur-26 grader C
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.
Parker InterchangeSSH2-62Y
Rörstorlek NPT1 / 4 "
TätningsmaterialFluor
Ärmmaterial316 SS
Temp. Räckvidd-40 till 250 F
Tråd storlek1/4 "-18
GängtypKvinna
TypKoppling (kropp)
Vakuumtryck27.4 tum-Hg
Ventildesignpoppet
Ventilmaterial316 SS
Ventiltyppoppet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)3.05
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8481803090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Serie 60 koppling för allmänna ändamål som används i hydrauliska system för anslutning / frånkoppling av vätskeöverföringsledningar under underhåll & reparation eller installation utan att vätska förloras
    • Kan användas med kemikalier, vatten, ånga och få gaser, samt alla hydraulvätskor
    • Stora flödesområden tillverkade i kopplingen och nippeln för att ge en högflödesprestanda runt ventilen
    • Innehåller ett positivt ventilstopp och ventilventil för full öppning av ventilerna och tät tätning av ventilen
    • En hållbar kullåsmekanism som ger en pålitlig anslutning
    • ISO-certifierade

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckBollmaterialBody MaterialMax. ArbetstryckMin. DriftstemperaturDriftstemp. RäckviddParker InterchangeTätningsmaterialPris
PARKER BH1-60 snabbkoppling, 1/8 tum NPTF, multifunktionell, mässing | AC4XNQ 31A845 BH1-601000 psiSSMässing3000 psi-40 grader C-40 grader till 250 grader F.BH1-60Nitril544SEK
PARKER BH2-60 snabbkoppling, 1/4 tum NPTF, multifunktionell, mässing | AC4XNR 31A846 BH2-601000 psiSSMässing3700 psi-40 grader C-40 grader till 250 grader F.BH2-60Nitril561SEK
PARKER BH3-60 snabbkoppling, 3/8 tum NPTF, multifunktion, mässing | AC4XNT 31A847 BH3-601000 psiSSMässing2700 psi-40 grader C-40 grader till 250 grader F.BH3-60Nitril741SEK
PARKER BH4-60 snabbkoppling, 1/2 tum NPTF, multifunktionell, mässing | AC4XNU 31A848 BH4-601000 psiSSMässing3500 psi-40 grader C-40 grader till 250 grader F.BH4-60Nitril1 106 kr
PARKER BH6-60 snabbkoppling, 3/4 tum NPTF, multifunktion, mässing | AC4XNV 31A849 BH6-601000 psiSSMässing2200 psi-40 grader C-40 grader till 250 grader F.BH6-60Nitril1 844 kr
PARKER BH8-60 snabbkoppling, 1 tum NPTF, multifunktion, mässing | AC4XNW 31A850 BH8-601000 psiSSMässing1500 PSI-40 grader C-40 grader till 250 grader F.BH8-60Nitril3 157 kr
PARKER H1-62 snabbkoppling, 1/8 tum NPTF, multifunktion, stål | AC4XNX 31A851 H1-625000 psiStålStål5000 psi-40 grader C-40 grader till 250 grader F.H1-62Nitril491SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER SSH2-62Y Snabbkoppling, 1/4 tum NPTF, Multi-Purpose, SS
2 868 kr /enhet