Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER SSH4-63Y Hydraulkoppling hane 1/2 tum | AC4XRL 31A911

PARKER SSH4-63Y Hydraulisk koppling hane 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AC4XRL Modell: SSH4-63YKorsreferens: 31A911

Få det Maj 15, Onsdag
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
3 669 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingskropp
LagermaterialRostfritt stål
LagerRostfritt
Body Material316 SS
Kroppsstorlek1 / 2 "
AnslutningstypFNPT
Finish316 SS
Flödeshastighet12 GPM
LåsmekanismBoll
Max. Tryck1500 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.
Parker InterchangeSSH4-63Y
Rörstorlek NPT1 / 2 "
TätningsmaterialFluor
Temp. Räckvidd-40 till 250 F
Tråd storlek1/2 "-14
TypKoppling Manlig halv
Ventildesignpoppet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)3.3
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8481803090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • 60-serie hydraulisk kopplingsnippel perfekt för användning i vätskeöverföringsapplikationer av hydraulvätskor, kemikalier, vatten, ånga och gaser
    • Dubbel avstängningskonfiguration och ett stort flödesområde integrerat i kopplingskroppen och nippeln för hög flödeskapacitet
    • Innehåller ventiltätningar för tätning av bubbeltäta tappar och ett positivt ventilstopp för att öppna ventilerna helt
    • Pålitlig tätningsdesign som tål höga tryck
    • Hållbar kullåsmekanism garanterar en säker anslutning

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckLagermaterialBody MaterialDriftstemp. RäckviddParker InterchangeTätningsmaterialTråd storlekKroppsstorlekPris
PARKER BH1-61 Hydraulkoppling hane 1/8 In | AC4XQC 31A879 BH1-611000 psiRostfritt stålMässing-40 grader till 250 grader F.BH1-61Buna-N1/8 "-271 / 8 "275SEK
PARKER BH2-61 Hydraulkoppling hane 1/4 tum | AC4XQD 31A880 BH2-611000 psiRostfritt stålMässing-40 grader till 250 grader F.BH2-61Buna-N1/4 "-181 / 4 "300SEK
PARKER BH3-61 Hydraulkoppling hane 3/8 tum | AC4XQE 31A881 BH3-611000 psiRostfritt stålMässing-40 grader till 250 grader F.BH3-61Buna-N3/8 "-183 / 8 "357SEK
PARKER BH4-61 Hydraulkoppling hane 1/2 tum | AC4XQF 31A882 BH4-611000 psiRostfritt stålMässing-40 grader till 250 grader F.BH4-61Buna-N1/2 "-141 / 2 "484SEK
PARKER BH6-61 Hydraulkoppling hane 3/4 tum | AC4XQG 31A883 BH6-611000 psiRostfritt stålMässing-40 grader till 250 grader F.BH6-61Buna-N3/4 "-143 / 4 "869SEK
PARKER BH8-61 Hydraulkoppling hane 1 tum | AC4XQH 31A884 BH8-611000 psiRostfritt stålMässing-40 grader till 250 grader F.BH8-61Buna-N1 "-11-1 / 21"1 260 kr
PARKER H1-63 Hydraulkoppling hane 1/8 tum | AC4XQJ 31A885 H1-635000 psiRostfritt stålStål-40 grader till 250 grader F.H1-63Buna-N1/8 "-271 / 8 "195SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER SSH4-63Y Hydraulisk koppling hane 1/2 tum
3 669 kr /enhet