Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO PNEUMATIC CP860 Luftformkvarn rak 24k varv / min 0.5 hk 21cfm | AA2VJB 11C966

CHICAGO PNEUMATIC CP860 Air Die Grinder Rak 24k Rpm 0.5 Hp 21cfm

Finns i lager
Artikel: AA2VJB Modell: CP860Korsreferens: 11C966
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
3 034 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAir Die Grinder
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid5.25
Bearing TypeBoll
CFM @ Full belastning21.0
Hylsa1 / 4 "
DutyIndustri
AvgasrörBakre
Gratis hastighet24,000 rpm
Kvarn typRakt
Hantera materialAluminium
HP0.5
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd5.75 "
Nödvändigt tryck90 psi
StrypaSpak
Variabel hastighetJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.945
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • Egenskaper: Hållbar

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningDutyAvgasrörGratis hastighetHPTotal längdPris
CHICAGO PNEUMATIC CP876 Luftslipmaskin rak 30k rpm 0.3 hk 24cfm | AA2VJG 11C972 CP8766.024.0AllmäntBakre30,000 rpm0.34.75 "1 426 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP9113G Luftformkvarn rak 25k varv / min 1.0 hk 32cfm | AB6XXV 22P492 CP9113G8.032.0IndustriFront25,000 rpm1.06 23 / 32 "5 373 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP860 Air Die Grinder Rak 24k Rpm 0.5 Hp 21cfm
3 034 kr /enhet