Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER SST-1M snabbkoppling, 1/8 tums storlek, högt flöde | AC4XUV 31A965

PARKER SST-1M snabbkoppling, 1/8 tums storlek, högt flöde

Finns i lager
Artikel: AC4XUV Modell: SST-1MKorsreferens: 31A965
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
1 294 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
LagermaterialRostfritt stål
LagerRostfritt
Body Material303 SS
Kroppsstorlek1 / 8 "
AnslutningstypNPTF
Finish303 SS
Flödeshastighet3 Gal / min
Längd1 1 / 16 "
LåstypLåsa bollar
LåsmekanismBoll
Max. Arbetstryck4200 psi
Max. Driftstemperatur250 grader F
Max. Tryck4200 PSI
Max. Arbetstryck4200 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader F
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.
Parker InterchangeSST-1M
Rörstorlek NPT1 / 8 "
TätningsmaterialNitril
Ärmmaterial303 SS
Temp. Räckvidd-40 till 250 F
Tråd storlek1 / 8-27 "
Gängtypman
TypKoppling (kropp)
VentiltypOgiltig

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)1.78
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckBody MaterialKroppsstorlekMax. ArbetstryckParker InterchangeTråd storlekGängtypFinishPris
PARKER BST-1 snabbkoppling, 1/8 tums storlek, högt flöde | AC4XUF 31A952 BST-12500 psiMässing1 / 8 "2500 PSIBST-11 / 8-27 "KvinnaMässing215SEK
PARKER BST-1M snabbkoppling, 1/8 tums storlek, högt flöde | AC4XUG 31A953 BST-1M2500 psiMässing1 / 8 "2500 PSIBST-1M1 / 8-27 "manMässing230SEK
PARKER BST-2 snabbkoppling, 1/4 tums storlek, högt flöde | AC4XUH 31A954 BST-25200 psiMässing1 / 4 "5200 psiBST-21 / 4-18 "KvinnaMässing248SEK
PARKER BST-2M snabbkoppling, 1/4 tums storlek, högt flöde | AC4XUJ 31A955 BST-2M5200 psiMässing1 / 4 "5200 psiBST-2M1 / 4-18 "manMässing247SEK
PARKER BST-3 snabbkoppling, 3/8 tums storlek, högt flöde | AC4XUK 31A956 BST-32700 psiMässing3 / 8 "2700 psiBST-33 / 8-18 "KvinnaMässing317SEK
PARKER BST-3M snabbkoppling, 3/8 tums storlek, högt flöde | AC4XUL 31A957 BST-3M2700 psiMässing3 / 8 "2700 psiBST-3M3 / 8-18 "manMässing317SEK
PARKER BST-4 snabbkoppling, 1/2 tums storlek, högt flöde | AC4XUM 31A958 BST-42200 psiMässing1 / 2 "2200 psiBST-41 / 2-14 "KvinnaMässing451SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER SST-1M snabbkoppling, 1/8 tums storlek, högt flöde
1 294 kr /enhet