Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER T39R20A sårfilterpatron, 20 tums längd, 1 mikron, polypropen | AE4YTK 5P264

PARKER T39R20A sårfilterpatron, 20 tums längd, 1 mikron, polypropen

Finns i lager
Artikel: AE4YTK Modell: T39R20AKorsreferens: 5P264
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
1 549 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSträngsårfilterpatron
Kärntyppolypropylen
FiltermaterialIndustriell kvalitet av polypropen
filtermediapolypropylen
Flödeshastighet4 GPM per 10 tum
Höjd20 "
Inuti Dia.1"
Längd20 "
Max. Tryck35 psi
Max. Temp.120 grader F
mikron1 Micron
Utanför Dia.2-7 / 16 "
Minskarpartiklar
TätningsmaterialIngen packning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)54.86
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8421210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellmikronfiltermediaFlödeshastighetUtanför Dia.HöjdArtikelLängdMax. Tryckförp. Antal.Pris
PARKER T8R20A sårfilterpatron, 20 tums längd, 100 mikron, polypropen | AB2EUM 1LNZ4 T8R20A100 MicronPolypropylen och polypropenkärna5 GPM per 10 tum2-7 / 16 "20 "Strängsårfilterpatron20 "-61 647 kr
PARKER 8R30 lindad filterpatron, 30 tums längd, 100 mikron, förtent stål | AB2EUQ 1LNZ8 8R30100 MicronBomull och stålplåtskärna5 GPM per 10 tum2-7 / 16 "30 "Strängsårfilterpatron30 "-62 191 kr
PARKER 10R20 Strängsårpatron 12 Gpm 75 mikron - Förpackning med 6 | AB2EUR 1LNZ9 10R2075Bomull och stålplåtskärna12 GPM2.5 "20 "Strängsårfilterpatron--61 516 kr
PARKER 8R20 lindad filterpatron, 20 tums längd, 100 mikron, förtent stål | AB2EUT 1LPA1 8R20100 MicronBomull och stålplåtskärna5 GPM per 10 tum2-7 / 16 "20 "Strängsårfilterpatron20 "-61 596 kr
PARKER 8R10 lindad filterpatron, 10 tums längd, 100 mikron, förtent stål | AB2EUV 1LPA3 8R10100 MicronBomull och stålplåtskärna5 GPM per 10 tum2-7 / 16 "10 "Strängsårfilterpatron10 "-61 029 kr
PARKER 10R20A Strängsårpatron 12 Gpm 75 mikron - Förpackning med 6 | AB2EUY 1LPA6 10R20A75Bomull och polypropen12 GPM2.5 "20 "Strängsårfilterpatron--61 720 kr
PARKER M23R10A sårfilterpatron, 10 tums längd, 5 mikron, polypropen | AB2EVH 1LPF2 M23R10A5 MicronPolypropylen och polypropenkärna5 GPM per 10 tum2-7 / 16 "10 "Strängsårfilterpatron10 "35 psi6891SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER T39R20A sårfilterpatron, 20 tums längd, 1 mikron, polypropen
1 549 kr /packa