DART CONTROLS 530B Series 3HP DC hastighetskontroll


Filter
Typ av bildskärm: LED , Drifttemp.: -10 grader till 45 grader C. , Hastighets kontroll: SCR , Bredd: 6.7 "
StilModellSpänningsutgångDjupKapslingHöjdInspänningMax. FörstärkareMonteraRotationPris (ex moms)
A
530BRE-36MA
90 VDC4.75 "NEMA 4/1210 "115 VAC10Kompakt panelVändbar13 425 SEK
B
533BC
90/180 XNUMX VDC2"Chassi9"115 / 230 VAC15ChassiEn riktning17 605 SEK
C
530BC
90/180 XNUMX VDC2"Chassi9"115 / 230 VAC10ChassiEn riktning11 238 SEK
D
530BRE
90/180 XNUMX VDC4.75 "NEMA 4/1210 "115 / 230 VAC10ytaVändbar12 544 SEK

530B Series 3HP DC hastighetskontroll

Dart Controls 530B Series DC-hastighetskontroller är idealiska för att reglera hastigheten på DC-motorer. De används i transportörer, centrifuger och förpackningsutrustning. Dessa hastighetskontroller erbjuder NEMA 4-kapslingar för att motstå smuts, damm, vatten och korrosion. De har inneslutna/öppna kapslingstyper och har yt-/chassimontering för bekväm installation. Dessa RoHS-komplementenheter har driftstemperaturer från -10 till 45 grader C.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?