PARKER TB0036AS100AAAA Hydraulmotor, TB, SAE A 2-bult, 2.2 cu in/varv, 932 RPM Max. RPM, 1800 PSI | CT7HCT 30E868

PARKER TB0036AS100AAAA Hydraulmotor, TB, SAE A 2-bult, 2.2 cu in/varv, 932 RPM Max. RPM, 1800 PSI

Finns i lager
Artikel: CT7HCT Modell: TB0036AS100AAAAKorsreferens: 30E868

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 998 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelhydraulmotor

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.615
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
PARKER 110A-106-AS-0-F Hydraulmotor, 110A, SAE A 2-bult, 10.6 cu in/varv, 654 RPM Max. RPM, 2250 PSI | CT7HCF 30E865 110A-106-AS-0-F39 270 kr
PARKER 110A-129-AS-0-F Hydraulmotor, 110A, SAE A 2-bult, 12.9 cu in/varv, 537 RPM Max. RPM, 2250 PSI | CT7HCG 30E866 110A-129-AS-0-F39 446 kr
PARKER 110A-164-AS-0-F Hydraulmotor, 110A, SAE A 2-bult, 16.4 cu in/varv, 415 RPM Max. RPM, 2000 PSI | CT7HCH 30E867 110A-164-AS-0-F40 761 kr
PARKER 110A-036-AS-0-F Hydraulmotor, 110A, SAE A 2-bult, 3.6 cu in/varv, 898 RPM Max. RPM, 2500 PSI | CT7HCJ 30E861 110A-036-AS-0-F35 558 kr
PARKER 110A-054-AS-0-F Hydraulmotor, 110A, SAE A 2-bult, 5.4 cu in/varv, 740 RPM Max. RPM, 2500 PSI | CT7HCK 30E862 110A-054-AS-0-F37 292 kr
PARKER 110A-071-AS-0-F Hydraulmotor, 110A, SAE A 2-bult, 7.1 cu in/varv, 716 RPM Max. RPM, 2500 PSI | CT7HCL 30E863 110A-071-AS-0-F38 177 kr
PARKER TB0165AS100AAAA Hydraulmotor, TB, SAE A 2-bult, 10.0 cu in/varv, 343 RPM Max. RPM, 1800 PSI | CT7HCM 30E875 TB0165AS100AAAA12 198 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER TB0036AS100AAAA Hydraulmotor, TB, SAE A 2-bult, 2.2 cu in/varv, 932 RPM Max. RPM, 1800 PSI
11 998 kr /enhet