Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER Viton O-ring Tätningssats Viton O-ring Tätningssats, för användning med BSSB-hus | AE9ZHE 6PAU6

PARKER Viton O-ringstätningssats Viton O-ringstätningssats, för användning med BSSB-hus

Finns i lager
Artikel: AE9ZHE Modell: Viton O-ring tätningssatsKorsreferens: 6PAU6

Få det Maj 7, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 352 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelO-ringsats
MaterialViton

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod4016935010
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Parker viton O-rings tätningssats för att förhindra läckage eller oönskad cirkulation av vätskor i BSSB-höljen för industriella, hydrauliska och pneumatiska system
    • Har viton -konstruktion för att klara höga temperaturer
    • Denna uppsättning viton-o-ringar innehåller tre tätningar, ett rostfritt säte och en stor O-ring

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER Viton O-ringstätningssats Viton O-ringstätningssats, för användning med BSSB-hus
2 352 kr /enhet