Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER VS215PN-12 Stängnippel 3/4 tums mässing | AA6HEM 13Y774

PARKER VS215PN-12 Stäng Nippel 3/4 tum mässing

Finns i lager
Artikel: AA6HEM Modell: VS215PN-12Korsref: 13Y774

Få det Maj 8, Onsdag
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
152SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStäng bröstvårtan
förbindelsePipe
Längd1 5 / 16 "
MaterialMässing
Rörstorlek3 / 4 "
TryckUpp till 1000 PSI
Temp. Räckvidd-65 till + 250F
TypRörkoppling

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod7412200025
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdRörstorlekPris
PARKER VS215PN-2 Stängnippel 1/8 tum mässing | AA6HEH 13Y770 VS215PN-23 / 4 "1 / 8 "21SEK
PARKER VS215PN-4 Stängnippel 1/4 tum mässing | AA6HEJ 13Y771 VS215PN-47 / 8 "1 / 4 "30SEK
PARKER VS215PN-6 Stängnippel 3/8 tums mässing | AA6HEK 13Y772 VS215PN-61"3 / 8 "49SEK
PARKER VS215PN-8 Nippel 1/2 tum mässing | AA6HEL 13Y773 VS215PN-81 / 8 "1 / 2 "79SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER VS215PN-12 Stäng Nippel 3/4 tum mässing
152SEK /enhet