Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER VS269NTA-8-4 Luftbromskoppling, 1/2 tums ytterdiameter, mässing | AA3BCC 11G294

PARKER VS269NTA-8-4 luftbromskoppling, 1/2 tum ytterdiameter, mässing

Finns i lager
Artikel: AA3BCC Modell: VS269NTA-8-4Korsreferens: 11G294
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
140SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmontering
Body MaterialMässing
förbindelseRör x MNPT
Längd1.38 "
MaterialMässing
Max. Arbetstryck150 psi
Max. Driftstemperatur93 grader C
Min. Driftstemperatur-40 grader C
MuttermaterialMässing
Rörstorlek1 / 4 "
Tryck150 psi
Forma90 graders armbåge
ÄrmmaterialMässing
StilRör till rör
Temp. Räckvidd-40 till 200 grader F
Tråd storlek11 / 16-20 "
Rör Utanför Dia.1 / 2 "
Rörstorlek1 / 2 "
Typkompression

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.072
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFormaförbindelseHexstorlekStilTemp. RäckviddRör Utanför Dia.RörstorlekTypförp. Antal.Pris
PARKER VS269AB-8-6 luftbromskoppling, 1/2 tums ytterdiameter, mässing | AE4WJA 5NJG2 VS269AB-8-690 graders armbågekompression-Rör till rör-65 till 250F1 / 2 "1 / 2 "man102 066 kr
PARKER 62AB-6 luftbromskoppling, 3/8 tums ytterdiameter, mässing | AE4WJC 5NJH4 62AB-6Unionenkompression9/16Rör till Rör-65 till 250F3 / 8 "3 / 8 "-252 692 kr
PARKER VS68AB-10-8 Luftbromskoppling, 5/8 tums ytterdiameter, mässing | AE4WJD 5NJH6 VS68AB-10-8kontaktkompression7/8Rör till rör-65 till 250F5 / 8 "5 / 8 "man102 452 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER VS269NTA-8-4 luftbromskoppling, 1/2 tum ytterdiameter, mässing
140SEK /enhet