Vi använder cookies och liknande verktyg som behövs för att du ska kunna göra köp och förbättra dina shoppingupplevelser. Vi använder dem också för att förstå hur kunder använder våra tjänster (till exempel genom att mäta webbplatsbesök) så att vi kan göra förbättringar. Du kan läsa vår Cookiepolicy för mer information.
Strängt nödvändiga Cookies
Alltid aktiv
Dessa cookies gör att vår webbplats fungerar. De inkluderar loggning av personlig information, som inloggnings-/registrerings- eller kontodata, webbläsarinformation, bilder och videor och shoppingvagnsresa.
Dessutom använder vi optimeringscookies för att testa nya funktioner och design på vår webbplats. Informationen som samlas in hjälper oss att förbättra vår webbplats och kundernas upplevelse.
reklam
Dessa cookies används för att förstå prestandan och relevansen av våra annonser, för att förse dig med personliga annonser på andra webbplatser och sociala medier, för att spåra när du har kommit till vår webbplats från en erkänd tredje parts affiliate-webbplats och för att spåra om du gjort ett köp baserat på de annonser vi visade för dig.
Rekommendationer
Dessa cookies gör det möjligt för oss att tillhandahålla personliga produkt- och innehållsrekommendationer, för att göra webbupplevelsen mer relevant för dig.
Funktionalitet
Dessa cookies används för att erbjuda kundundersökningar och feedback, för att förbättra sökresultaten och för att du ska kunna dela innehåll från vår webbplats på sociala medier.
Analytics
Dessa cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in och rapportera information om hur du använder den.
Produkt tillgänglig för fast frakt.Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.
113SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert
Betalningsalternativ tillgängliga
Leveransalternativ tillgängliga
Produktinformation:
Artikel
Bländande kontakt
Body Material
Kolstål med krom-6 fri förzinkning
Anslutningsstorlek
G 3/8 A.
Anslutningstyp
BSPP
Hexstorlek
19 / 64 "
Max. Arbetstryck
2321-9137 psi
Max. Driftstemperatur
250 grader C stål, 400 grader C SS
Max. Tryck
5800 psi
Min. Driftstemperatur
-40 grader C stål, -60 grader C SS
Rörstorlek
3 / 8 "
Forma
Tom kontakt för portar
Stil
Hane BSPP-gänga-ED-tätning
Temp. Räckvidd
-65 grader till 500 grader F.
Rör Utanför Dia.
6-42 mm
Frakt information:
Fartygets vikt (kg)
0.0117
Fartygets höjd (cm)
5.08
Fartygets längd (cm)
12.7
Fartygets bredd (cm)
8.89
HS-kod
7326908588
URSPRUNGSLAND
TW
Produktinformation:
Ihålig rörkoppling utformad för att ge stabilt biflöde i vätskeöverföringssystem som bränsle-, fett- och smörjsystem; idealisk för applikationer inom fordons-, materialhanterings- och kraftgenereringsindustrin
Har en anslutning av BSPP-typ med 3/8 tums rörstorlek för arbetstryck upp till 5800 psi
8 mm sexkantsformad kolstålkonstruktion med zinkplätering ger hög temperaturområde (-65 till 500 grader F) och förlängd livslängd